GEWISS - GEWGW13631 SPIA SPORGENTE TRASPARENTE 3W 2M BEIGE - GW13631

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto - 2
Portalampada - Senza
Con lampada inclusa - sì
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
24 PZ
EAN
8034035073731
Codice prodotto
GEWGW13631
Cod. produttore
GW13631
Produttore
GEW
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
2
Portalampada:
Senza
Con lampada inclusa:
sì
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con luce lampeggiante:
no
Con simbolo/stampa fisso/a:
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzo come tasto:
No
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Colore del corpo luminoso:
Bianco
Adatto per classe di protezione (IP):
IP41
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
48 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS