pagina iniziale

GEWISS - GEWGW13568 REGOLATORE EL.PULSANTE 1M 60-500W BEIGE - GW13568

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW13568 REGOLATORE EL.PULSANTE 1M 60-500W BEIGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Tipo di carico - Universale

  • Dimming taglio di fase discendente - no

  • Dimming taglio di fase ascendente - no

  • Potenza nominale carico resistivo - 60...500 W

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8034035073557

Codice prodotto

GEWGW13568

Cod. produttore

GW13568

Produttore

GEW

Tipo di comando:

Pulsante

Tipo di carico:

Universale

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Potenza nominale carico resistivo:

60...500 W

Composizione:

Elemento base

Tipo di montaggio:

Incassato

Dimmer di serie:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Bianco

Numero di unità:

1

Ingresso stazione secondaria:

sì

Utilizzabile con tasto:

sì

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memoria dei valori di luminosità:

sì

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

no

Utilizzabile con tasto radio:

no

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Numero moduli da frutto:

1

Min. luminosità regolabile:

no

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Utilizzabile con tasto IR:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Tipo superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Frequenza:

50...60 Hz

Tensione di comando:

0...0 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Potenza nominale carico induttivo:

60...500 VA

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità dell'apparecchio:

52 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Assorbimento di potenza:

60 W

Min. profondità della presa per apparecchi:

47 mm

Sezione del filo:

0...4 mm²

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in naturalbeige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS