GEWISS - GEWGW13544 TASTO INTERCAMBIABILE SUONERIA BEIGE - GW13544

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Stampa/marcatura - Simbolo "campanello"
Simbolo tattile/senza barriere - no
Impiego - Interruttore/tasto
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no
Confezione
48 PZ
EAN
8034035073434
Codice prodotto
GEWGW13544
Cod. produttore
GW13544
Produttore
GEW
Tipologia:
Tasto singolo
Stampa/marcatura:
Simbolo "campanello"
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Impiego:
Interruttore/tasto
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Beige
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP41
Larghezza:
26 mm
Altezza:
53 mm
Profondità:
40 mm


