GEWISS - GEWGW13452 PRESA SELV 2P 6A 24V POLARIZZATA 1M BEI. - GW13452

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Colore - Bianco
Tipo di montaggio - Supporto modulo
Corrente nominale - 6 A
Numero di prese - 1
Confezione
24 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8034035073212
Codice prodotto
GEWGW13452
Cod. produttore
GW13452
Produttore
GEW
Tipologia:
Altro
Colore:
Bianco
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Corrente nominale:
6 A
Numero di prese:
1
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm
Numero di porte USB-C:
0
Numero di contatti attivi (tondo):
0
Numero di contatti attivi (piatto):
2
Con lampada di segnalazione:
no
Numero moduli da frutto:
1
Numero di prese commutabili:
0
Numero di fasi:
1
Stampa/marcatura:
Senza
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
sì
Con illuminazione funzionale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Alimentazione elettrica speciale:
Senza
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Con interruttore on/off:
no
Con funzione loop:
no
Inserto centrale ruotato:
no
Tensione nominale:
24 V
Frequenza:
50...50 Hz
Adatto per classe di protezione (IP):
IP41
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Profondità dell'apparecchio:
36 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Conduttore neutro a connessione:
sì
Contatto di protezione:
Piatto
Numero di contatti attivi (quadrato):
0
Numero di porte USB-A:
0
Numero di passaggi:
0
Con ripetitore di segnale Wi-Fi:
no
Con altoparlante bluetooth integrato:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


