pagina iniziale

GEWISS - GEWGW13447 ALIMENTATORE USB A+A 5V 3A 1M NAT.BEIGE - GW13447

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'uscita max. - 3000 mA

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Colore - Beige

  • Tipologia - Presa

  • Tensione d'esercizio - 100...100 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8034035088629

Codice prodotto

GEWGW13447

Cod. produttore

GW13447

Produttore

GEW

Corrente d'uscita max.:

3000 mA

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Colore:

Beige

Tipologia:

Presa

Tensione d'esercizio:

100...100 V

Numero di porte USB-A:

2

Numero di porte USB-C:

0

Frequenza:

50...50 Hz

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

45.9 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Trattamento antibatterico:

no

Tensione d'uscita:

5...5 V

Assorbimento di potenza:

15 W

Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS