pagina iniziale

GEWISS - GEWGW13409 CONNETTORE TELEFONICO RJ11 2M BEIGE - GW13409

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW13409 CONNETTORE TELEFONICO RJ11 2M BEIGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altro

  • Categoria - Altro

  • Direzione di uscita - Diritto

  • Colore - Beige

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 24 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035073069

Codice prodotto

GEWGW13409

Cod. produttore

GW13409

Produttore

GEW

Tipo di connettore:

Altro

Categoria:

Altro

Direzione di uscita:

Diritto

Colore:

Beige

Grado di protezione (IP):

IP20

A parete:

sì

Montaggio a incasso:

sì

Installazione in canale:

sì

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Composizione:

Piastra centrale

Con prese/prese mobili:

sì

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Tipo di collegamento:

Vite

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Collegamento di terra separato:

no

Con etichetta:

no

Compatibile con coperture di terze parti:

no

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Senza

Con protezione polvere:

no

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica:

no

Codifica cromatica:

sì

Larghezza dell'apparecchio:

44 mm

Altezza dell'apparecchio:

33 mm

Profondità dell'apparecchio:

44 mm

Numero moduli da frutto:

2

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in naturalbeige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS