pagina iniziale

GEWISS - GEWGW13386 SUPPORTO PRESE COMBINATE TV/R BEIGE - GW13386

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Sat

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Colore - Beige

  • Con prese/prese mobili - no

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 2

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8034035073007

Codice prodotto

GEWGW13386

Cod. produttore

GW13386

Produttore

GEW

Impiego:

Sat

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Colore:

Beige

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

2

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Numero moduli da frutto:

1

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

45 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

47 mm

Raccordi isolati:

no

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in naturalbeige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS