pagina iniziale

GEWISS - GEWGW13381 PRESA TV+FM 2M BEIGE - GW13381

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa terminale

  • Numero di uscite - 1

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Attenuazione collegamento a 860 MHz - 0.5 dB

  • Numero moduli da frutto - 2

Confezione

  • 24 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035072970

Codice prodotto

GEWGW13381

Cod. produttore

GW13381

Produttore

GEW

Tipologia:

Presa terminale

Numero di uscite:

1

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

0.5 dB

Numero moduli da frutto:

2

Composizione:

Elemento base

Adatto per modem via cavo:

no

Attenuazione collegamento a 2150 MHz:

0.8 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Colore:

Beige

Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:

1.5 dB

Adatto per alimentazione remota:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Larghezza dell'apparecchio:

44.2 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

32.6 mm

Esecuzione della presa:

Altro

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

5...870 MHz

Classe di efficienza della schermatura:

Classe A

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in naturalbeige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS