pagina iniziale

GEWISS - GEWGW13331 PRESA PER RASOIO+TRASF.ISOL.3M BEIGE - GW13331

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Beige

  • Tensione nominale valore basso - 120 V

  • Tensione nominale valore alto - 230 V

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8034035072871

Codice prodotto

GEWGW13331

Cod. produttore

GW13331

Produttore

GEW

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Beige

Tensione nominale valore basso:

120 V

Tensione nominale valore alto:

230 V

Numero moduli da frutto:

3

Con coperchio a cerniera:

no

Tensione commutabile:

sì

Materiale:

Plastica

Larghezza dell'apparecchio:

66 mm

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Senza alogeni:

no

Con scatola da incasso:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Profondità dell'apparecchio:

60 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

55 mm

Potenza nominale in uscita:

20 VA

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in naturalbeige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS