GEWISS - GEWGW13322 PR.INT. P40+INT.DIFF. 1P+N 16A - 4M BE - GW13322

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Conduttore neutro a connessione - sì
Contatto di protezione - Tondo
Numero di contatti attivi (tondo) - 2
Numero di contatti attivi (piatto) - 0
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 kg CO₂eq
EAN
8034035072864
Codice prodotto
GEWGW13322
Cod. produttore
GW13322
Produttore
GEW
Tipologia:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Conduttore neutro a connessione:
sì
Contatto di protezione:
Tondo
Numero di contatti attivi (tondo):
2
Numero di contatti attivi (piatto):
0
Numero di contatti attivi (quadrato):
0
Con lampada di segnalazione:
no
Numero di porte USB-A:
0
Numero di porte USB-C:
0
Numero di prese:
1
Numero moduli da frutto:
4
Numero di prese commutabili:
1
Numero di fasi:
1
Stampa/marcatura:
Senza
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Colore:
Bianco
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
sì
Con illuminazione funzionale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
sì
Con fusibile per correnti deboli:
no
Alimentazione elettrica speciale:
Senza
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Con funzione loop:
no
Numero di passaggi:
0
Con interruttore on/off:
sì
Colore dell'operatore di commutazione:
Beige
Inserto centrale ruotato:
no
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...50 Hz
Corrente di guasto nominale:
16 mA
Adatto per classe di protezione (IP):
IP41
Larghezza dell'apparecchio:
88 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Profondità dell'apparecchio:
52 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
47 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Con ripetitore di segnale Wi-Fi:
no
Con altoparlante bluetooth integrato:
no

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


