GEWISS - GEWGW13197 COPRIFORO 1/2M BEIGE - GW13197

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Tipo di comando - Altro
Con illuminazione - no
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipo senza contatto - sì
Confezione
48 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8034035072543
Codice prodotto
GEWGW13197
Cod. produttore
GW13197
Produttore
GEW
Tipologia:
Altro
Tipo di comando:
Altro
Con illuminazione:
no
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipo senza contatto:
sì
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Numero moduli da frutto:
0.5
Con lampada di segnalazione:
no
Contatto di feedback:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Colore:
Beige
Con lampada inclusa:
no
Materiale:
Plastica
Stampa:
Senza
Tipo superficie:
Opaco
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Profondità dell'apparecchio:
25 mm
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
11 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS