pagina iniziale

GEWISS - GEWGW13136 PULSANTE 1M 1P NA 16A TIRANTE BEIGE - GW13136

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW13136 PULSANTE 1M 1P NA 16A TIRANTE BEIGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Tipo di comando - Tirante

  • Principio di funzionamento - Elettromeccanico

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035072239

Codice prodotto

GEWGW13136

Cod. produttore

GW13136

Produttore

GEW

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipologia:

Tasto singolo

Tipo di comando:

Tirante

Principio di funzionamento:

Elettromeccanico

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di contatti rotanti:

0

Tipo senza contatto:

no

Numero di bascule di azionamento:

1

Numero moduli da frutto:

1

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Con illuminazione:

no

Con lampada inclusa:

no

Con lampada di segnalazione:

no

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Stampa:

Senza

Adatto per classe di protezione (IP):

IP41

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

30 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in naturalbeige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.
GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS