pagina iniziale

GEWISS - GEWGW13091 INVERTITORE 1M 1P 16AX BEIGE - GW13091

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW13091 INVERTITORE 1M 1P 16AX BEIGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Invertitore

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Interruttore a tasto -

Confezione

  • 48 PZ

EAN

8034035072031

Codice prodotto

GEWGW13091

Cod. produttore

GW13091

Produttore

GEW

Tipo funzionamento:

Invertitore

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Beige

Codice RAL (simile):

9003

Colore dell'operatore di commutazione:

Beige

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Illuminazione:

No

Adatto per classe di protezione (IP):

IP41

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

16 AX

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Interruttore di riscaldamento:

no

Interruttore della lavatrice:

no

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

30 mm

Profondità di incasso:

20 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in naturalbeige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.
GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS