pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12856 SENSORE DI MOV.CONNESSO 1M NERO - GW12856

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12856 SENSORE DI MOV.CONNESSO 1M NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Commutatore del modo di funzionamento - no

  • Angolo di rilevamento orizzontale - -48...48 °

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Collegabile in rete -

  • Adatto per trasmissione senza fili -

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8034035090936

Codice prodotto

GEWGW12856

Cod. produttore

GW12856

Produttore

GEW

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Angolo di rilevamento orizzontale:

-48...48 °

Tipo di montaggio:

Altro

Collegabile in rete:

Adatto per trasmissione senza fili:

Regolazione di luce costante:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

Comando HLK:

no

Luminosità di intervento regolabile:

Funzione dimmer con inserto:

no

Colore:

Nero

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Materiale:

Plastica

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Compatibile con Google Assistant:

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

Supporto disponibile IFTTT:

SMART HOME connessa - Sistema Smart Home Connessa - Sistema connesso basato su protocollo wireless Zigbee, offre una gamma completa di soluzioni per la Smart Home ed il piccolo terziario adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni. Consente di controllare sicurezza, comfort e consumi, mediante un’esperienza utente unica, utilizzando la APP Home Gateway e le placche EGO Smart. Il sistema si integra con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT e tutte le funzioni possono essere comandate con gli assistenti vocali Google e Alexa.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS