GEWISS - GEWGW12799H SONDA TERMOREGOLAZIONE/UMIDITA KNX NERO - GW12799H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
8011564809147
Codice prodotto
GEWGW12799H
Cod. produttore
GW12799H
Produttore
GEW
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Composizione:
Elemento di comando
Tipo di montaggio:
Incassato
Con comando locale:
no
Con protezione contro il furto/smontaggio:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Con display:
no
Numero di ingressi digitali:
2
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Sensore esterno:
sì
Tasto di presenza:
no
Funzionamento in parallelo possibile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiamento bus incluso:
sì
Min. profondità della presa per apparecchi:
25 mm

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS