GEWISS - GEWGW12784A PULS.6CH TASTI E SIMB.NERA+ATT.KNX - GW12784A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
8011564876293
Codice prodotto
GEWGW12784A
Cod. produttore
GW12784A
Produttore
GEW
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero moduli DIN:
3
Numero di punti di azionamento:
6
Con display:
no
LED di stato:
sì
Sensore IR:
no
Regolazione manuale del valore nominale:
no
Tasto di presenza:
no
Con regolatore di temperatura:
no
Ricevitore DCF77 integrato:
no
Con temporizzatore:
no
Con protezione contro il furto/smontaggio:
sì
Unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiamento bus incluso:
sì
Min. profondità della presa per apparecchi:
25 mm

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


