pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12782 PULSANTIERA DA INCASSO 4 CAN.NERO - GW12782

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12782 PULSANTIERA DA INCASSO 4 CAN.NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di punti di azionamento - 4

  • Con display - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564278639

Codice prodotto

GEWGW12782

Cod. produttore

GW12782

Produttore

GEW

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Altri sistemi bus:

Senza

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di punti di azionamento:

4

Con display:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

2

LED di stato:

sì

Sensore IR:

no

Regolazione manuale del valore nominale:

no

Tasto di presenza:

no

Con regolatore di temperatura:

no

Ricevitore DCF77 integrato:

no

Con temporizzatore:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

sì

Unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori:

sì

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

sì

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS