pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12767 ATTUATORE COM.MOTORE 1 CAN.6A EASY 2M N. - GW12767

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12767 ATTUATORE COM.MOTORE 1 CAN.6A EASY 2M N.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di ingressi - 1

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564277960

Codice prodotto

GEWGW12767

Cod. produttore

GW12767

Produttore

GEW

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di ingressi:

1

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

2

Funzione commutazione:

sì

Accoppiamento bus incluso:

sì

Modulo bus rimovibile:

no

Comando locale/manuale:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Corrente di inserzione ohmica:

6 A

Numero max. di uscite avvolgibili:

1

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS