pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12703 CRONOTERMOSTATO INCASSO 2M 230VAC NERO - GW12703

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12703 CRONOTERMOSTATO INCASSO 2M 230VAC NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off -

  • Tipo di regolazione modulabile - no

  • Protocollo di comunicazione - Legato al marchio

  • Tipo di alimentazione elettrica - 230 v

  • Collegamento - Altro

Confezione

  • 2 PZ

Serie di prodotti

Chorus

EAN

8011564267459

Codice prodotto

GEWGW12703

Cod. produttore

GW12703

Produttore

GEW

Tipo di regolazione on/off:

Tipo di regolazione modulabile:

no

Protocollo di comunicazione:

Legato al marchio

Tipo di alimentazione elettrica:

230 v

Collegamento:

Altro

Con ricevitore:

no

Intervallo di misura:

5...40 °C

Sensore esterno:

no

Con feedback termico:

no

Caratteristiche di comando:

Altro

Numero di uscite riscaldamento:

1

Adatto per raffrescamento:

Differenza regolabile:

no

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Versione rilevatore/sonda:

Altro

Temperatura leggibile:

Visualizzazione umidità relativa dell'aria:

no

Con display:

Tipo di orologio:

Orologio giornaliero

Modello orologio:

Digitale

Interruttore ore di straordinario:

no

Ottimizzazione:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Comando:

Tasto

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Tensione max. dei contatti:

250 V

Max. carico di contatto:

5 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Antideflagrante:

no

Colore:

Altro

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.