pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12661 LAMP.ANTI B.O.ESTR.230V AC 50/60HZ 2H N. - GW12661

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12661 LAMP.ANTI B.O.ESTR.230V AC 50/60HZ 2H N.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Con lampada inclusa - sì

  • Con luce lampeggiante - sì

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8011564269941

Codice prodotto

GEWGW12661

Cod. produttore

GW12661

Produttore

GEW

Composizione:

Elemento base

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Con lampada inclusa:

sì

Con luce lampeggiante:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS