pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12601 SUONERIA 12VAC-50HZ 8VA 1M NERO - GW12601

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12601 SUONERIA 12VAC-50HZ 8VA 1M NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • volume - 80 dB

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore del corpo - Nero

  • Tipo di montaggio - Incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564269194

Codice prodotto

GEWGW12601

Cod. produttore

GW12601

Produttore

GEW

Tipo di corrente:

AC

volume:

80 dB

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Tipo di montaggio:

Incasso

Trasformatore incorporato:

no

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS