pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12546 TASTO INTERCAMB. FRECCIA ORIZ. NERO - GW12546

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12546 TASTO INTERCAMB. FRECCIA ORIZ. NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Stampa/marcatura - Simbolo "frecce"

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no

Confezione

  • 48 PZ

EAN

8011564266889

Codice prodotto

GEWGW12546

Cod. produttore

GW12546

Produttore

GEW

Tipologia:

Tasto singolo

Stampa/marcatura:

Simbolo "frecce"

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Impiego:

Interruttore/tasto

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Nero

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP41

Larghezza:

26 mm

Altezza:

53 mm

Profondità:

40 mm

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS