GEWISS - GEWGW12453 CONNETTORE DOPPIO RCA 1M NERO - GW12453

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Collegamento altoparlante
Tipo di montaggio - Supporto modulo
Colore - Nero
Con prese/prese mobili - no
Adatto per numero di prese/prese mobili - 2
Confezione
24 PZ
EAN
8011564269170
Codice prodotto
GEWGW12453
Cod. produttore
GW12453
Produttore
GEW
Impiego:
Collegamento altoparlante
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Colore:
Nero
Con prese/prese mobili:
no
Adatto per numero di prese/prese mobili:
2
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Diritto
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Numero moduli da frutto:
1
Con alette bloccacavo:
no
Prese schermate:
no
Scatola schermata:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
47 mm
Esecuzione del contatto:
Femmina (female)
Raccordi isolati:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


