pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12391 PRESA STD.CINESE 2P+T 10A CH/BK - GW12391

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12391 PRESA STD.CINESE 2P+T 10A CH/BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Conduttore neutro a connessione -

  • Contatto di protezione - Piatto

  • Numero di contatti attivi (tondo) - 0

  • Numero di contatti attivi (piatto) - 2

Confezione

  • 48 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564445024

Codice prodotto

GEWGW12391

Cod. produttore

GW12391

Produttore

GEW

Tipologia:

Altro

Conduttore neutro a connessione:

Contatto di protezione:

Piatto

Numero di contatti attivi (tondo):

0

Numero di contatti attivi (piatto):

2

Numero di contatti attivi (quadrato):

0

Con lampada di segnalazione:

no

Numero di porte USB-A:

0

Numero di porte USB-C:

0

Numero di prese:

1

Numero moduli da frutto:

2

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

1

Stampa/marcatura:

Senza

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Colore:

Nero

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Senza

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con funzione loop:

no

Numero di passaggi:

0

Con interruttore on/off:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...50 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP41

Larghezza dell'apparecchio:

44 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

40 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Con ripetitore di segnale Wi-Fi:

no

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS