GEWISS - GEWGW12361 PRESA TV 1M DIR. CONN.MASC.9,5MM N. - GW12361

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa terminale
Numero di uscite - 1
Tipo di montaggio - Supporto modulo
Attenuazione collegamento a 860 MHz - 0.5 dB
Numero moduli da frutto - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8011564614109
Codice prodotto
GEWGW12361
Cod. produttore
GW12361
Produttore
GEW
Tipologia:
Presa terminale
Numero di uscite:
1
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Attenuazione collegamento a 860 MHz:
0.5 dB
Numero moduli da frutto:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Attenuazione collegamento a 2150 MHz:
0.8 dB
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Colore:
Nero
Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:
1.5 dB
Adatto per alimentazione remota:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Profondità dell'apparecchio:
31.5 mm
Esecuzione della presa:
TV
DAB+:
no
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz
Classe di efficienza della schermatura:
Classe A
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS