pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12191 PULS.2M 1P NA 10A TARGA PORTAN.ILL.N. - GW12191

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12191 PULS.2M 1P NA 10A TARGA PORTAN.ILL.N.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Con targhetta del nome - sì

  • Materiale - Plastica

  • Con illuminazione - sì

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564269491

Codice prodotto

GEWGW12191

Cod. produttore

GW12191

Produttore

GEW

Tipo di montaggio:

Incassato

Con targhetta del nome:

sì

Materiale:

Plastica

Con illuminazione:

sì

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS