GEWISS - GEWGW12073F DEVIAT.2M 1P 16AX ILL.SEGN.CABL.RAP.N. - GW12073F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Deviatore
Tipo di comando - Bascula/tasto
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto - 2
Interruttore a tasto - sì
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
Chorus
EAN
8011564269880
Codice prodotto
GEWGW12073F
Cod. produttore
GW12073F
Produttore
GEW
Tipo funzionamento:
Deviatore
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
2
Interruttore a tasto:
sì
Numero di bascule di azionamento:
1
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Con piastra di montaggio:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Nero
Colore dell'operatore di commutazione:
Nero
Casella di testo/superficie di marcatura:
Si
Illuminazione:
Opzionale
Funzione di illuminazione:
Controllo e orientamento
Tipo di illuminazione:
LED sostituibile
Adatto per classe di protezione (IP):
IP41
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
16 AX
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Interruttore di riscaldamento:
no
Interruttore della lavatrice:
no
Larghezza dell'apparecchio:
44 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Profondità dell'apparecchio:
30 mm
Profondità di incasso:
20 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


