pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12035 INTERR.2M 2P 16AX ILL.SEGN.NERO - GW12035

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12035 INTERR.2M 2P 16AX ILL.SEGN.NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore bipolare

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero moduli da frutto - 2

  • Interruttore a tasto -

Confezione

  • 24 PZ

Serie di prodotti

Chorus

EAN

8011564266162

Codice prodotto

GEWGW12035

Cod. produttore

GW12035

Produttore

GEW

Tipo funzionamento:

Interruttore bipolare

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

2

Interruttore a tasto:

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Nero

Colore dell'operatore di commutazione:

Nero

Casella di testo/superficie di marcatura:

Si

Illuminazione:

Opzionale

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo di illuminazione:

LED sostituibile

Adatto per classe di protezione (IP):

IP41

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

16 AX

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Interruttore di riscaldamento:

no

Interruttore della lavatrice:

no

Larghezza dell'apparecchio:

44 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

30 mm

Profondità di incasso:

20 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.