GEWISS - GEWGW10924 MODULO 1 COMANDO TOUCH AUSILIARIO 1M - GW10924

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipologia - Tasto singolo
Tipo di comando - Tasto normale/a tocco
Principio di funzionamento - Elettronico
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
CHORUSMART - serie civile
EAN
8034035090851
Codice prodotto
GEWGW10924
Cod. produttore
GW10924
Produttore
GEW
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipologia:
Tasto singolo
Tipo di comando:
Tasto normale/a tocco
Principio di funzionamento:
Elettronico
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di contatti rotanti:
0
Tipo senza contatto:
no
Numero di bascule di azionamento:
0
Numero moduli da frutto:
1
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
1 A
Con illuminazione:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Con lampada di segnalazione:
no
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Stampa:
Senza
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Profondità dell'apparecchio:
30 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
25 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


