pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10894 UNITA SEGN.LED BIANCO 12/24V CAVO ALIM. - GW10894

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10894 UNITA SEGN.LED BIANCO 12/24V CAVO ALIM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Interruttore/tasto

  • Tipo lampada - LED

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564664128

Codice prodotto

GEWGW10894

Cod. produttore

GW10894

Produttore

GEW

Applicazione:

Interruttore/tasto

Tipo lampada:

LED

Con lampada inclusa:

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

12...24 V

Conduttore neutro richiesto:

no

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS