pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10887 UNITA SEGNALAZIONE 3.3V LED BIANCO - GW10887

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10887 UNITA SEGNALAZIONE 3.3V LED BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Interruttore/tasto

  • Tipo lampada - LED

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tensione nominale - 3.3...3.3 V

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564941113

Codice prodotto

GEWGW10887

Cod. produttore

GW10887

Produttore

GEW

Applicazione:

Interruttore/tasto

Tipo lampada:

LED

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tensione nominale:

3.3...3.3 V

Con lampada inclusa:

Portalampada:

Base a innesto

Conduttore neutro richiesto:

no

Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS