pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10881 UNITA SEGNALAZIONE LED BLU 230VAC - GW10881

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10881 UNITA SEGNALAZIONE LED BLU 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Interruttore/tasto

  • Tipo lampada - LED

  • Colore del corpo luminoso - Blu

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564612020

Codice prodotto

GEWGW10881

Cod. produttore

GW10881

Produttore

GEW

Applicazione:

Interruttore/tasto

Tipo lampada:

LED

Colore del corpo luminoso:

Blu

Tensione nominale:

230...230 V

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

Base a innesto

Conduttore neutro richiesto:

no

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS