GEWISS - GEWGW10766 ATTUATORE 1 CANALE 16A EASY 2M BIANCO - GW10766

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Sistema bus EIB/KNX - sì
Numero max. di uscite di commutazione - 1
Altri sistemi bus - Senza
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8011564263420
Codice prodotto
GEWGW10766
Cod. produttore
GW10766
Produttore
GEW
Tipo di montaggio:
Incassato
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Numero max. di uscite di commutazione:
1
Altri sistemi bus:
Senza
Corrente nominale:
16 A
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radio bidirezionale:
no
Comando locale/manuale:
sì
Carico C:
sì
Numero moduli DIN:
2
Con indicatore a LED:
sì
Accoppiamento bus incluso:
sì
Max. potenza di interruzione:
1500 W
Tensione d'esercizio nominale:
230...230 V
Varie fasi collegabili:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo bus rimovibile:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
25 mm
Possibilità di ampliamento modulare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS