pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10661 LAMP.ANTI B.O.ESTR.230V AC 50/60HZ 2H BI - GW10661

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10661 LAMP.ANTI B.O.ESTR.230V AC 50/60HZ 2H BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con lampada inclusa -

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con luce lampeggiante - no

  • Con simbolo/stampa fisso/a - no

  • Con simbolo intercambiabile - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8011564604926

Codice prodotto

GEWGW10661

Cod. produttore

GW10661

Produttore

GEW

Con lampada inclusa:

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con luce lampeggiante:

no

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Trasparente:

Tensione nominale:

230 V

Max. potenza della lampada:

2 W

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS