GEWISS - GEWGW10633AB SPIA SPORGENTE ROSSA 3W 2M AB - GW10633AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto - 2
Portalampada - Senza
Con lampada inclusa - sì
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
24 PZ
EAN
8034035071638
Codice prodotto
GEWGW10633AB
Cod. produttore
GW10633AB
Produttore
GEW
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
2
Portalampada:
Senza
Con lampada inclusa:
sì
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con luce lampeggiante:
no
Con simbolo/stampa fisso/a:
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzo come tasto:
No
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9003
Trasparente:
no
Colore del corpo luminoso:
Rosso
Adatto per classe di protezione (IP):
IP41
Assorbimento di potenza:
3 W
Larghezza dell'apparecchio:
44 mm
Altezza dell'apparecchio:
48 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS