pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10629 SPIA DI SEGNAL.DOPPIA ROSSO/VERDE BIANCO - GW10629

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10629 SPIA DI SEGNAL.DOPPIA ROSSO/VERDE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Portalampada - Senza

  • Con lampada inclusa - no

  • Tipo lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564259652

Codice prodotto

GEWGW10629

Cod. produttore

GW10629

Produttore

GEW

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Portalampada:

Senza

Con lampada inclusa:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con luce lampeggiante:

no

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Colore del corpo luminoso:

Altro

Adatto per classe di protezione (IP):

IP41

Max. potenza della lampada:

0.6 W

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

48 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS