pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10607 RONZATORE 230VAC-50HZ 8VA 1M BIANCO - GW10607

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10607 RONZATORE 230VAC-50HZ 8VA 1M BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • volume - 70 dB

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Tipo di tono - Tono continuo

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564604308

Codice prodotto

GEWGW10607

Cod. produttore

GW10607

Produttore

GEW

volume:

70 dB

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di montaggio:

Incasso

Tipo di tono:

Tono continuo

Tipo di corrente:

AC

Corrente assorbita:

0.035 A

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Trasformatore incorporato:

no

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS