GEWISS - GEWGW10602 SUONERIA 230VAC-50HZ 8VA 1M BIANCO - GW10602

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC
volume - 80 dB
Materiale del corpo - Plastica
Colore del corpo - Bianco
Tipo di montaggio - Incasso
Confezione
1 PZ
EAN
8011564259485
Codice prodotto
GEWGW10602
Cod. produttore
GW10602
Produttore
GEW
Tipo di corrente:
AC
volume:
80 dB
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di montaggio:
Incasso
Trasformatore incorporato:
no
CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS