GEWISS - GEWGW10592 RIVEL.DI MOVIM.INFRAROSSI 2M BIANCO - GW10592

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Canale da incasso per apparecchi
Regolazione di luce costante - no
Comando HLK - no
Collegabile in rete - no
Adatto per trasmissione senza fili - no
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564262324
Codice prodotto
GEWGW10592
Cod. produttore
GW10592
Produttore
GEW
Tipo di montaggio:
Canale da incasso per apparecchi
Regolazione di luce costante:
no
Comando HLK:
no
Collegabile in rete:
no
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Max. portata trasmissione laterale:
10 m
Max. portata trasmissione frontale:
10 m
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Funzione dimmer con inserto:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Durata di funzionamento min.:
15 s
Durata di funzionamento max.:
10 min
Angolo di rilevamento orizzontale:
105...105 °
Colore:
Bianco