pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10572AAB REGOLATORE EL.UNIVERSALE 1M AB - GW10572AAB

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10572AAB REGOLATORE EL.UNIVERSALE 1M AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Tipo di carico - Universale

  • Dimming taglio di fase discendente - no

  • Dimming taglio di fase ascendente - no

  • Potenza nominale carico resistivo - 40...300 W

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8034035071607

Codice prodotto

GEWGW10572AAB

Cod. produttore

GW10572AAB

Produttore

GEW

Tipo di comando:

Pulsante

Tipo di carico:

Universale

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Potenza nominale carico resistivo:

40...300 W

Composizione:

Elemento base

Tipo di montaggio:

Incassato

Dimmer di serie:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Bianco

Numero di unità:

1

Ingresso stazione secondaria:

sì

Utilizzabile con tasto:

sì

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memoria dei valori di luminosità:

sì

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

no

Utilizzabile con tasto radio:

no

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Numero moduli da frutto:

1

Min. luminosità regolabile:

sì

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Utilizzabile con tasto IR:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

150 W

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Codice RAL (simile):

9003

Tipo superficie:

Lucido

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Frequenza:

50...60 Hz

Tensione di comando:

0...0 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Potenza nominale carico induttivo:

40...300 VA

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità dell'apparecchio:

52 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Assorbimento di potenza:

5 W

Min. profondità della presa per apparecchi:

47 mm

Sezione del filo:

0...4 mm²

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

CHORUSMART - serie civile - Gamma antibatterica - Gamma di frutti e placche ChoruSmart realizzati in tecnopolimero antibatterico, di colore bianco e finitura lucida, adatta all’utilizzo in ambienti ospedalieri, RSA, scuole e in tutti quei luoghi dove pulizia e igiene sono imprescindibili. L’efficacia del trattamento antibatterico, a base di ioni d’argento, è in grado di ridurre la proliferazione della carica batterica del 99% nell’arco delle 24 ore ed è stata verificata da analisi di laboratori certificati, in accordo alla norma ISO 22196 (analisi dei principali ceppi delle specie batteriche di Staphylococcus aureus e Escherichia coli).

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS