pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10451AB PRESA SELV 2P 6A 24V 1M AB - GW10451AB

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10451AB PRESA SELV 2P 6A 24V 1M AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Conduttore neutro a connessione -

  • Contatto di protezione - Tondo

  • Numero di contatti attivi (tondo) - 2

  • Numero di contatti attivi (piatto) - 0

Confezione

  • 24 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8034035071591

Codice prodotto

GEWGW10451AB

Cod. produttore

GW10451AB

Produttore

GEW

Tipologia:

Altro

Conduttore neutro a connessione:

Contatto di protezione:

Tondo

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Numero di contatti attivi (quadrato):

0

Con lampada di segnalazione:

no

Numero di porte USB-A:

0

Numero di porte USB-C:

0

Numero di prese:

1

Numero moduli da frutto:

1

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

1

Stampa/marcatura:

Senza

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Senza

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

Con funzione loop:

no

Numero di passaggi:

0

Con interruttore on/off:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale:

24 V

Frequenza:

50...50 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP41

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

36 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Con ripetitore di segnale Wi-Fi:

no

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

CHORUSMART - serie civile - Gamma antibatterica - Gamma di frutti e placche ChoruSmart realizzati in tecnopolimero antibatterico, di colore bianco e finitura lucida, adatta all’utilizzo in ambienti ospedalieri, RSA, scuole e in tutti quei luoghi dove pulizia e igiene sono imprescindibili. L’efficacia del trattamento antibatterico, a base di ioni d’argento, è in grado di ridurre la proliferazione della carica batterica del 99% nell’arco delle 24 ore ed è stata verificata da analisi di laboratori certificati, in accordo alla norma ISO 22196 (analisi dei principali ceppi delle specie batteriche di Staphylococcus aureus e Escherichia coli).

GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS