pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10447 ALIMENTATORE USB A+A 5V 3A 1M BIANCO - GW10447

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10447 ALIMENTATORE USB A+A 5V 3A 1M BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa

  • Numero di porte USB-A - 2

  • Numero di porte USB-C - 0

  • Tensione d'esercizio - 100...100 V

  • Frequenza - 50...50 Hz

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8034035088605

Codice prodotto

GEWGW10447

Cod. produttore

GW10447

Produttore

GEW

Tipologia:

Presa

Numero di porte USB-A:

2

Numero di porte USB-C:

0

Tensione d'esercizio:

100...100 V

Frequenza:

50...50 Hz

Corrente d'uscita max.:

3000 mA

Tensione d'uscita:

5...5 V

Assorbimento di potenza:

15 W

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Colore:

Bianco

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

45.9 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Trattamento antibatterico:

no

Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS