GEWISS - GEWGW10431AB CUSTODIA PRESA RJ45 AB - GW10431AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Per scatola collegamento dati
Tipo di montaggio - Supporto modulo
Colore - Bianco
Con prese/prese mobili - no
Adatto per numero di prese/prese mobili - 1
Confezione
48 PZ
EAN
8034035071584
Codice prodotto
GEWGW10431AB
Cod. produttore
GW10431AB
Produttore
GEW
Impiego:
Per scatola collegamento dati
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Colore:
Bianco
Con prese/prese mobili:
no
Adatto per numero di prese/prese mobili:
1
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Diritto
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Codice RAL (simile):
9003
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Numero moduli da frutto:
1
Con alette bloccacavo:
no
Prese schermate:
no
Scatola schermata:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Profondità dell'apparecchio:
45 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
47 mm
Raccordi isolati:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS