GEWISS - GEWGW10421 CONNETTORE RJ45 1M CAT.5E UTP BIANCO - GW10421

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
A parete - sì
Montaggio a incasso - sì
Installazione in canale - sì
Montaggio a pavimento/sottopavimento - no
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Chorus
EAN
8011564601567
Codice prodotto
GEWGW10421
Cod. produttore
GW10421
Produttore
GEW
A parete:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Installazione in canale:
sì
Montaggio a pavimento/sottopavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Composizione:
Piastra centrale
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Con prese/prese mobili:
sì
Adatto per numero di prese/prese mobili:
1
Categoria:
5e
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
Tipo di collegamento:
Morsetto tagliente
Prese schermate:
no
Scatola schermata:
no
Collegamento di terra separato:
no
Con etichetta:
sì
Compatibile con coperture di terze parti:
no
Scarico di trazione del cavo separato:
no
Tipo di montaggio collegamento schermatura:
Senza
Direzione di uscita:
Diritto
Con protezione polvere:
no
Con resistenza terminale:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Codifica meccanica:
no
Codifica cromatica:
sì
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
31 mm
Profondità dell'apparecchio:
44 mm
Numero moduli da frutto:
1


