pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10331AB PRESA PER RASOIO+TRASF.ISOL.3M AB - GW10331AB

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10331AB PRESA PER RASOIO+TRASF.ISOL.3M AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Tensione nominale valore basso - 120 V

  • Tensione nominale valore alto - 230 V

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8034035071515

Codice prodotto

GEWGW10331AB

Cod. produttore

GW10331AB

Produttore

GEW

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Tensione nominale valore basso:

120 V

Tensione nominale valore alto:

230 V

Numero moduli da frutto:

3

Con coperchio a cerniera:

no

Tensione commutabile:

sì

Materiale:

Plastica

Larghezza dell'apparecchio:

66 mm

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Senza alogeni:

no

Con scatola da incasso:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Profondità dell'apparecchio:

60 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

55 mm

Potenza nominale in uscita:

20 VA

CHORUSMART - serie civile - Gamma antibatterica - Gamma di frutti e placche ChoruSmart realizzati in tecnopolimero antibatterico, di colore bianco e finitura lucida, adatta all’utilizzo in ambienti ospedalieri, RSA, scuole e in tutti quei luoghi dove pulizia e igiene sono imprescindibili. L’efficacia del trattamento antibatterico, a base di ioni d’argento, è in grado di ridurre la proliferazione della carica batterica del 99% nell’arco delle 24 ore ed è stata verificata da analisi di laboratori certificati, in accordo alla norma ISO 22196 (analisi dei principali ceppi delle specie batteriche di Staphylococcus aureus e Escherichia coli).

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS