pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10312 PRESA IB. P40+I.MAGN. 1P+N 16A - 3M B. - GW10312

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10312 PRESA IB. P40+I.MAGN. 1P+N 16A - 3M B.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della presa - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Numero di prese - 1

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564262454

Codice prodotto

GEWGW10312

Cod. produttore

GW10312

Produttore

GEW

Esecuzione della presa:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Numero di prese:

1

Tipo di montaggio:

Incassato

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Con illuminazione:

no

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale presa:

16 A

Sovratensore:

sì

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS