pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10251F PR.2M 2P+T 16A+MORS.CABL.RAP.S.TED.ROSSA - GW10251F

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10251F PR.2M 2P+T 16A+MORS.CABL.RAP.S.TED.ROSSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Colore - Rosso

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di prese - 1

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564425026

Codice prodotto

GEWGW10251F

Cod. produttore

GW10251F

Produttore

GEW

Tipologia:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Colore:

Rosso

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Corrente nominale:

16 A

Numero di prese:

1

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Min. profondità della presa per apparecchi:

47 mm

Numero di porte USB-C:

0

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Con lampada di segnalazione:

no

Numero moduli da frutto:

2

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

1

Stampa/marcatura:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

sì

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Codice RAL (simile):

9003

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

sì

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Altra alimentazione di sicurezza (rosso)

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con interruttore on/off:

no

Con funzione loop:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...50 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP41

Larghezza dell'apparecchio:

44 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

34 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Conduttore neutro a connessione:

sì

Contatto di protezione:

Tondo

Numero di contatti attivi (quadrato):

0

Numero di porte USB-A:

0

Numero di passaggi:

0

Con ripetitore di segnale Wi-Fi:

no

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS