GEWISS - GEWGW10204AB PRESA 2M 2P+T 16A BIV. ST.ITA./TED. AB - GW10204AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Colore - Bianco
Tipo di montaggio - Supporto modulo
Corrente nominale - 16 A
Numero di prese - 1
Confezione
48 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8034035071461
Codice prodotto
GEWGW10204AB
Cod. produttore
GW10204AB
Produttore
GEW
Tipologia:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Colore:
Bianco
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Corrente nominale:
16 A
Numero di prese:
1
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm
Numero di porte USB-C:
0
Numero di contatti attivi (tondo):
2
Numero di contatti attivi (piatto):
0
Con lampada di segnalazione:
no
Numero moduli da frutto:
2
Numero di prese commutabili:
0
Numero di fasi:
1
Stampa/marcatura:
Senza
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Codice RAL (simile):
9003
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
sì
Con illuminazione funzionale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Alimentazione elettrica speciale:
Senza
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
sì
Con interruttore on/off:
no
Con funzione loop:
no
Inserto centrale ruotato:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...50 Hz
Adatto per classe di protezione (IP):
IP41
Larghezza dell'apparecchio:
44 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Profondità dell'apparecchio:
24 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Conduttore neutro a connessione:
sì
Contatto di protezione:
Tondo
Numero di contatti attivi (quadrato):
0
Numero di porte USB-A:
0
Numero di passaggi:
0
Con ripetitore di segnale Wi-Fi:
no
Con altoparlante bluetooth integrato:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


