pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10137AB PULSANTE 1M 1P NC 16A WH/AB AS - GW10137AB

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10137AB PULSANTE 1M 1P NC 16A WH/AB AS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Tipo di comando - Tasto normale/a tocco

  • Principio di funzionamento - Elettromeccanico

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 24 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035086113

Codice prodotto

GEWGW10137AB

Cod. produttore

GW10137AB

Produttore

GEW

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipologia:

Tasto singolo

Tipo di comando:

Tasto normale/a tocco

Principio di funzionamento:

Elettromeccanico

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di contatti rotanti:

0

Tipo senza contatto:

no

Numero di bascule di azionamento:

1

Numero moduli da frutto:

1

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Con illuminazione:

no

Con lampada inclusa:

no

Con lampada di segnalazione:

no

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

Stampa:

Cifre

Adatto per classe di protezione (IP):

IP41

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

30 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

CHORUSMART - serie civile - Gamma antibatterica - Gamma di frutti e placche ChoruSmart realizzati in tecnopolimero antibatterico, di colore bianco e finitura lucida, adatta all’utilizzo in ambienti ospedalieri, RSA, scuole e in tutti quei luoghi dove pulizia e igiene sono imprescindibili. L’efficacia del trattamento antibatterico, a base di ioni d’argento, è in grado di ridurre la proliferazione della carica batterica del 99% nell’arco delle 24 ore ed è stata verificata da analisi di laboratori certificati, in accordo alla norma ISO 22196 (analisi dei principali ceppi delle specie batteriche di Staphylococcus aureus e Escherichia coli).

GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS