GEWISS - GEWGW10112 INVERTITORE 3M 1P 16AX ILL.LOC.BIANCO - GW10112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Invertitore
Tipo di comando - Bascula/tasto
Tipo di montaggio - Supporto modulo
Colore - Bianco
Numero di bascule di azionamento - 1
Confezione
12 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
8011564259850
Codice prodotto
GEWGW10112
Cod. produttore
GW10112
Produttore
GEW
Tipo funzionamento:
Invertitore
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Colore:
Bianco
Numero di bascule di azionamento:
1
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
3
Interruttore a tasto:
sì
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Illuminazione:
Opzionale
Con piastra di montaggio:
no
Trattamento antibatterico:
no
Funzione di illuminazione:
Controllo e orientamento
Tipo superficie:
Lucido
Protezione della superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Tipo di illuminazione:
LED sostituibile
Codice RAL (simile):
9003
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Corrente nominale:
16 A
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per classe di protezione (IP):
IP41
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
16 AX
Contatto di feedback:
no
Larghezza dell'apparecchio:
66 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Profondità di incasso:
20 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Profondità dell'apparecchio:
30 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Bianco
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


